onsemi ツェナーダイオード 11V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 02186199 品番 1N5348BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●標準ツェナー電圧 : 11V●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 125mA●最大ツェナーインピーダンス : 125 Ω @ 1 mA, 2.5 Ω @ 125 mA●最大逆漏れ電流 : 8μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●これは、厳格な制限及び優れた動作特性を備えた 5.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの全シリーズで、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらはすべて、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供するアキシャルリード型のトランスファー成形プラスチックパッケージに収容されています。8.3 ms で最大 180 W のサージ定格電圧 7 つの電気パラメータで保証される最大制限値 ケース:無精、トランスファー成形、熱セッティングプラスチック 仕上げ:外部表面はすべて耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます 極性:カソードは色バンドで表示ツェナーモードで操作すると、陽極に対して正の陰極が使用されます 取り付け位置:任意 質量: 0.7 グラム(概算) 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする