onsemi ツェナーダイオード 3V スルーホール 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード02186226 品番1N5225B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : DO-35●ツェナータイプ : 汎用●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 20mA●最大ツェナーインピーダンス : 1600 Ω @ 0.25 mA, 29 Ω @ 20 mA●最大逆漏れ電流 : 50μA●寸法 : 1.91 (Dia.) x 4.56mm●順方向電流 : 200mA●このグループのすべてのシリーズに適用される一般データ。 500 ミリワット ハーメチックシールド ガラスシリコンツェナーダイオード 完全電圧範囲: 1.8 〜 200 V DO-204AH パッケージ - 従来の DO-204AA パッケージよりも小型です ダブルスラグタイプの構造 金属接合構造 機械的特性: ケース:二重スラグタイプ、ハーメチックシールドガラス はんだ付け用の最大リード温度:ケースから 10 秒間、 230 ° C 、 1/16 インチ 仕上げ : 容易にはんだ付け可能なリードを使用して、すべての外部表面が耐腐食性を備えています 極性:色バンドで示されるカソード。ツェナーモードで作動すると、陽極は陽極に対して正になります 取り付け位置 : 任意 ウエハー工場所在地:アリゾナ州フェニックス 組み立て / 試験場所:韓国ソウル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする