onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, MJF18004G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02186305 品番MJF18004G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 450 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最小DC電流ゲイン : 14●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●最大動作周波数 : 13 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする