Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R316553000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02186445 品番R316553000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 2GHz●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●シリーズ : BNC●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●バルクヘッドジャック( H.V ). Radiall 高電圧同軸コネクタは、パネル取り付けで耐久性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする