MM3Z12VT1G onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mW onsemi 02187136

onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02187136品番MM3Z12VT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 1.7×1.25×0.9mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする