仕様●出力電圧 : 36V dc●出力電流 : 100mA●入力電圧 : 36V dc●出力数 : 1●定格電力 : 400mW●ROHM の 1 チャンネル DC / DC ステップアップ、ステップダウン、反転コンバータコントローラは、入力電圧範囲が 3.6〜35 V と広く、さまざまな用途に使用できます。基準電圧精度: ± 1 % 20 → 800 kHz の範囲で発振周波数を調整可能 UVLO (低電圧ロックアウト)回路及び SCP (短絡防止)回路を内蔵しています
RoHS指令(10物質対応)対応