※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法UNF 7/16-20 注文コード02187946 品番N-RZ G8 7/16 - 20UNF P
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び寸法・呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNF 7/16-20 ねじ径UNF 7/16-20 ねじの種類UNF 材質高速度工具鋼(HSS) 等級G8 食付4P メーカー商品コードNRZM8U07NP 1インチ当たり山数20 加工通り穴用 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする