onsemi ツェナーダイオード 27V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード02187958 品番1N5361BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 5Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●これは、厳密な制限と優れた動作特性を備えた 5.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの完全シリーズで、酸化シリコン不動態化接合の優れた性能を反映しています。これらはすべて、アキシャルリード、トランスファー成形プラスチックパッケージで、あらゆる一般的な環境条件で保護されています。最大 180 ワットのサージ定格 (8.3 ms) 最大制限は 7 つの電気パラメータで保証されています ケース : ボイドフリー、トランスファー成形、サーモセッティングプラスチック 仕上げ : 外部表面はすべて耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます 極性:色バンドで示されるカソード。ツェナーモードで作動すると、陽極は陽極に対して正になります。 取り付け位置 : 任意 質量 : 約 0.7 グラム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする