Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02188168 品番R125252000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG405●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレート SMA プラグ. 半硬質 RG405 ケーブルへのはんだ付け用ストレートプラグです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする