onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02188755 品番1N5342BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●標準ツェナー電圧 6.8V●実装タイプ スルーホール●最大パワー消費 5 W●パッケージタイプ DO-15●ツェナータイプ 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 5%●ピン数 2●テスト電流 175mA●最大ツェナーインピーダンス 1Ω●最大逆漏れ電流 10μA●寸法 8.89×3.68×3.68mm●動作温度 Min -65 ℃●ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする