NJW0302G onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, NJW0302G onsemi 02189437

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, NJW0302G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード02189437品番NJW0302G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -250 V●パッケージタイプ : TO-3P●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 150 W●最小DC電流ゲイン : 75●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 250 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする