曜日別特売
TIP47G onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47G onsemi 02190049

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード02190049品番TIP47G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 250 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 350 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 2 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする