曜日別特売
MJ15015G onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015G onsemi 02190277

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, MJ15015G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02190277品番MJ15015G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 180 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 200 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +200 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする