Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RI-0512S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード02190645 品番RI-0512S
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRI 定格電力(W)2 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)167 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする