特長

6300057276 CooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策 グローバル・ジャパン 02194599 6300057276 CooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策 グローバル・ジャパン 02194599 6300057276 CooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策 グローバル・ジャパン 02194599 6300057276 CooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策 グローバル・ジャパン 02194599

CooLFitty冷感ボレロ アームカバー カーディガン UV紫外線カット 日焼け対策

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02194599 品番6300057276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

『CooLFitty冷感ボレロ』は、サッと羽織るだけで手の甲までしっかりカバできます。さらに、露出しがちな首の後ろもカバーでき、しっかり日焼けを防止できます。UPF50+で、紫外線カットは最大99%以上です。指先はオープンタイプで、細かい作業にも最適です。ひんやり接触冷感素材を採用しているので、肌に触れるとひんやり涼しくて、着ている間ずーっと快適です。また、伸縮性のある素材なので、様々な体型にフィットし、アクティブな動きにも最適です。汗をかいても素早く乾燥して、ムレや不快感を軽減させます。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、運転時のUV、日焼け対策に。 ブラック 肩幅(cm)適応サイズ:最大約73 袖丈(cm)適応サイズ:約48 着丈(cm)適応サイズ:最大約60 適合サイズ(cm)肩回り:約34 身幅(cm)適応サイズ:最大約73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする