サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
防寒プルオーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02194888
品番
EH32480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
素材
表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100%
温度設定
【5段階】赤/強 白/中 青/弱