バック画像

防寒プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02194949 品番 EH32480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900

触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!

ブラック サイズL 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 素材表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100% 温度設定【11段階】赤/強 白/中 青/弱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする