サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02196069
品番
EH32490 -BS012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
付属品
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
種別
ベスト
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
表:タフタ ナイロン100、 裏地:タフタ ポリエステル100(帯電防止加工)、中綿:タフタ ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
68
機能
防寒、発熱
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは付属しています。