防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02196078 品番 EH32490 -BS012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800

5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)

付属品RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) 種別ベスト 材質ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、バッテリーポケット:コイル(引き手 金属) ネイビー サイズLL 胸囲(cm)114 混率(%)表:タフタ ナイロン100、 裏地:タフタ ポリエステル100(帯電防止加工)、中綿:タフタ ポリエステル100 肩幅(cm)48 着丈(cm)70 機能防寒、発熱
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする