SCTTR-13L 生爪 他 ノーブランド 02201762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

生爪 他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02201762 品番SCTTR-13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)300 質量(kg)0.4 呼び寸法長柄全長300 No.20(12) 使用寸法M5〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする