画像準備中

スパイラルタップ 左ねじ用 (メートルねじ用) SP LH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02206925 品番SP LH P1 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 シャンク径(mm)4 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 等級P1 ねじの種類M メーカー商品コードSPP3.0G--L 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02206925 SP LH P1 M3×0.5 02206663 SP LH P1 M3×0.5 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02206925
2023-04-27
用途:
部品作成
自動車・二輪車・自転車関連業

メーターのリューズをアルミパイプで作成する為左ネジ用を購入しました。安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする