※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
酸化処理スパイラルタップ SP OX
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.5
材質
ハイス_HSS
注文コード
02208413
品番
SP OX P2 M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
23
シャンク径(mm)
7
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
等級
P2
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPQ010OX
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。