呼び寸法M3×0.5
食付3P
ねじ長さ(mm)9
溝数3
材質HSS-P
表面処理NI
用途チタン合金の加工
仕様●ひっかかり率:81
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
下穴径(Φmm)2.56
山数0.5
呼び3
全長L(mm)46
ねじの種類M
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)4
シャンク長ls(mm)26
首下長ln(mm)14
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードZETBMQ3.0G
シャンク四角部幅(mm)3.2