※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3.5×0.6 注文コード02228004 品番OL+RZ G6 M3.5X0.6 (P)
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は呼び寸法など40種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3.5×0.6 材質HSS-P ねじの種類M 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番491-1768 形状下穴:通り 質量(g)8 規格JIS 等級G6 下穴径(Φmm)3.25 山数0.6 ねじ長さ(mm)11 呼び3.5 全長L(mm)52 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付4P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)16 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01 凸数4 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードOLRZP63.5HP シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40823526
2020-06-08
用途:
ステンレスのねじ切りに使用

回転速度は遅めにし、温度上昇に気を付ければ、ステンレスにも使用可能。
切り粉が出ないのも良い。
ただ、下穴は大きめにとっておいたほうがいい。

対象商品:
40823474
2014-03-18
用途:
薄鉄板のタップ加工

切削オイルが使えない製品の加工に使用
3000個ほど加工
ただ、焼き付きしそうになり数百に一度は乾燥油等で塗布した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする