※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02232526 品番 10STBF-80A
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 形状ストレート 材質(本体)FCD-S(ダクタイル) 寸法L(mm)203 寸法H(mm)162 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜120℃の静流水)、2.4(-5℃〜80℃の空気、ガス) 寸法t(mm)18 寸法D(mm)185 寸法C(mm)150 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)400 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 寸法d(Φmm)80 使用流体水、空気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)19 ボルト穴数8 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする