呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力10K
材質(本体)鋳鉄
形状ストレート
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)120以下
寸法L(mm)200
寸法H(mm)113
適合規格JIS B2031:50A〜200A
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
材質(ボール)CAC406
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1(-10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10〜120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼
材質(ジスク)CAC406
材質(ヒンジピン)C3771BD
材質(プラグ)SS400
材質(ボールシート)CAC406
材質(ボディ)FC200
面間寸法(mm)200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)CAC406
バルブ種類チャッキバルブ