YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ (U) HT
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02243903
品番
HT 3/8 - 16UNC P3 アゲ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
124
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 3/8-16
ねじ径
UNC 3/8-16
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(HSS)
等級
P3
1インチ当たり山数
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02243903
HT 3/8 - 16UNC P3 アゲ Iタイプ
02245197
HT P3 3/8-16UNC 1.5P
ハンドタップ HT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です