STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 950mV

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1900個) 注文コード02244570 品番STTH302RL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 950mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 35ns●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 130A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする