onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220FP ショットキーバリア 730mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02244588 品番MBRF20L60CTG
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 730mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 240A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする