画像準備中

ハンドタップ (U) HT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02244603 品番HT P2 1/4 - 32UNEF ナカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は124種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNEF 1/4-32 ねじ径UNEF 1/4-32 ねじの種類UNEF 材質高速度工具鋼(HSS) 等級P2 1インチ当たり山数32 メーカー商品コードTNMQU04J5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02244603 HT P2 1/4 - 32UNEF ナカ 40808284 HT P2 1/4 -32UNEF 5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02244585
2016-11-08
用途:
吹付ガンのネジ山掃除

この商品がないとネジが直ぐにダメになってしまうので
とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする