STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, KF50BDT-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02247641 品番KF50BDT-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 18 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 6.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする