STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02247677 品番STPS20H100CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 250A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 20 → 25 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする