onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907ALT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300個) 注文コード02251369 品番MMBT2907ALT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -60 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 350 mW●最小DC電流ゲイン : 100●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : -60 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : -5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする