シャンク径d(Φmm)12.5
全長L(mm)200
材質HSS
ねじの種類M
ピッチ(mm)2
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
形状下穴:止り
全長(mm)200
規格JIS
呼び寸法M16×2
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)14.1
山数2
ねじ長さ(mm)26
呼び16
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)60
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21
寸法lk(mm)四角部:13
シャンク径(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードSPQ016QL20
シャンク四角部幅(mm)10
突き出しセンタ有無無