ねじ切りオイル 100SW-R

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード02265471 品番183012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特にステンレス管のねじ切り用として開発した、冷却性、洗管性に富み、潤滑性のきわめて高いオイルです。

種別ねじ切油 用途ステンレス鋼管用 トラスコ品番222-2001 適合工具ステンレス鋼管 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02265487
2021-04-27
用途:
配管製作時

ステンパイプを使って配管をする時に使用しました。このオイルが有るととてもキレが良かったです。

対象商品:
02265487
2016-12-26
用途:
ねじ切機に使用
恵南電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前に使っていた物と同じ物が、有って大変ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする