曜日別特売
186610 ねじ切りオイル 246-R レッキス工業 02265496

ねじ切りオイル 246-R

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード02265496品番186610
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。
一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。
人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。人体には全く無害です。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律

用途
一般配管用
種別ねじ切油タイプ246-Rトラスコ品番122-9656容量(L)18適合工具一般配管危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02265505
2024-03-20
用途: ネジ切り機のため
有限会社SPTEC製造業

問題なくつかえています。
レッキスのオイルなので、心配はしてなかったです。

対象商品 : 02265505
2020-01-06
用途: 配管工事
武井漁業

低価格で純正品ですし、間違いないですね。次回も購入します。

対象商品 : 02265505
2017-04-26
用途: ねじ切りマシンに使用

問題無く使用出来ました。また購入したいとおもいます。

対象商品 : 02265505
2015-10-15
用途: モノタロウのタッピンクオイルの代りに

モノタロウオリジナルのタッピングオイルがコストダウンのためか
性能低下したので代用品としてこちらを購入
本来はタップ用ではなくダイスやチェーザでのねじ切り用だがタップマシンにも使える
一般的なタッピングオイルより少し粘度が高いがタップへの付着性良くなるので持ちが良い
匂いもそんなにキツくなく性能の良かったモノタロウオリジナルの旧タップオイルと比較して
結果的に性能維持したままコストダウンが実現できた

2が参考にしています
対象商品 : 02265496
2014-12-11
用途: タップ

いつも仕事で使用していますがとても良い油だと思います。

対象商品 : 02265496
2014-04-16
用途: ガス工事

いつもこちらで購入しています。今まで購入していた業者は原油の高騰に併せて値段を上げてきたうえに送料が1050円かかるようになりました。
価格と納品の速さではモノタロウさんが一番。
必需品なのでずっと購入します。

対象商品 : 02265505
2015-10-15
用途: ネジ切
有限会社佐々木機工

値段がいまいちです

対象商品 : 02265505
2014-10-24
用途: レッキスねじ切り盤

前のオイルと変わりなく、使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする