曜日別特売
183001 ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業) 02265523

ねじ切りオイル 50W-R

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード02265523品番183001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律

用途
上水道管用
種別ねじ切油タイプ50W-Rトラスコ品番222-1977適合工具上水道管危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-23
用途: ねじ切り機に使用
FTテックサービス業

商品は何度も使った事があるので、問題ありませんが、発送時商品横向きで梱包されて、尚且つ缶はボコボコに潰れていました。ただの容器ではありますが‥少し残念。

1が参考にしています
対象商品 : 02265523
2019-09-14
用途: ネジ切り機用
建設業・工事業

定番のねじ切り機用オイルです
水で洗い流せるのが良いです
ただ、配送時横に寝かせた状態で箱に入っていたのですが
液体が入っていますので、立てた状態で梱包し天地無用扱いにするなど
配慮をお願いします

対象商品 : 36957313
2018-05-03
用途: ねじ切りの冷却等、マシンオイル
農・林・水産業

希望通りの物が届きました。注文後配送までの準備も早く、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 02265523
2016-11-15
用途: 水道かんねじ切り作業
その他業種

早速使用しました。満足しています。

対象商品 : 02265514
2016-08-31
用途: 配管のねじ切りに使用。
三栄設備株式会社建設業・工事業

値段も他より若干安くまた買いに行く手間が省ける。

対象商品 : 02265523
2014-02-03
用途: ネジ切り切削用

初めて使用しいおります。
切削時のオイル焼け等に問題は今の所無く
使用しております。

対象商品 : 02265514
2013-02-13
用途: 鋼管のねじ切りマシーンの潤滑油
岩元冷機建設業・工事業

凄く潤滑が良く ねじきり後の水洗いが非常に楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする