※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20×2
呼び
20
材質
HSS
注文コード
02265786
品番
S-SP P3 M20×2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20×2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
18
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
18.1
山数
2
呼び
20
全長L(mm)
105
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
15
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;17.835、MAX:18.21
寸法lk(mm)
四角部:15
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SSMR020Q
シャンク四角部幅(mm)
12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります