※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02270861
品番M-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
・銅管・ステンレス管のロウ付作業に。
・配管工事・鉛工・半田付作業に。バイトのロウ付加工・焼入・焼戻しに。
・杉焼・木根焼・リノリューム床施工アスファルト道路補修工事に。
・建築・道路工事現場・鉄道レールポイントの氷結融解作業に。
ホースは標準仕様3 m 付。オプションにて2 m ・5 m ・10 m 御希望の長さでセット致します。