ブレーキシュー(ハーフタイプ)

(32件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メーカートヨタ 代表車種プリウス 注文コード02271509 品番NN1079R
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はメーカー・代表車種・内容量など375種類から選べます 他の種類を見る

各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。

種類リア・トレーリング 代表車種プリウス メーカートヨタ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※重要保安部品の為、各自動車メーカー整備要領書に従い、正しく装着をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
ユーザー車検

14万キロ走行のスズキ エブリィバン。
安価かつ必要十分な製品と感じました。
前回の車検時リーディング側がペラペラなのは把握していて、今回の車検でシュー交換のために検索していて「ハーフタイプ」が存在することを知りました。
予備検査場でチェックして制動力に問題無い事を確認、車検も問題無く通りました。

対象商品:
02279884
2024-04-18
用途:
車のメンテ
製造業

エブリイda64w-4wdターボに使用しました。もうすぐ10万km走行迎えられそうです。ブレーキシューってなかなか減らないものなのですね。初めての交換ですが後ろ側は全く減ってない。前側は上中下と目視で4:3:2o位?両方交換ってもったいないなぁ?と思ったらハーフタイプも有ることを初めて知り感激!サイズも穴の位置も純正と変わらずピッタリで作りもしっかりして鳴きも無いです。何より大して減ってないと思ったけど交換したらブレーキ激変良くなりました。今までディスクパットの減りばっかり気にしてたけどシュー交換するべきでした。56歳おばちゃんでもヤル気とYouTuberさん方を参考に頑張ってメンテ挑戦してます。

8人が参考にしています
対象商品:
02279279
2024-05-05
用途:
ブレーキ鳴き対策

一般的な使用状況ではジムニーのRライニングはあまり減らないので、減らないががゆえ後ろから軽くブレーキをかけて停車するときブレーキ鳴きが発生していました。ペーパーで一皮削って取り付ければいいことだったかもしれませんが、15年以上年数がたっていたので交換しました。そこで、モノタロウで検索したらしっかりした信頼のメーカー製のリーディング側だけの部品設定で売っていたので即買いしました。品物については当然問題なく使えてます。ブレーキだけに。。。

対象商品:
02278868
2024-06-04
用途:
ブレーキシュー交換
さとしワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

L350Sのタントのリーディング側ブレーキシューの交換しましたが、交換後ブレーキや異音等も特に問題無いです。商品にアジャスター用のCクリップ(合計4個)も付属してて高品質だと思います。

対象商品:
02278658
2022-06-24
用途:
車のメンテナンス時
有限会社相川運送店 様 (運輸・通信業)

後ろタイヤ2本分FULL(4つ)のブレーキシューも必要ないので、
タイヤ1本分(2つ)のブレーキシューを購入しました。

性能も全く問題ありません。

3人が参考にしています
2022-04-12
用途:
純正品からの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

リーディング側とトレーリンぐング側が別商品になっており、摩耗状態に合わせて交換できるのは合理的。だけど、実は部品代よりも工賃の方が高くつくんだよね。それに、通常使用なら10万q乗るうちにリアブレーキシューを2回も交換するケースは稀。そう考えると、リーディング側とトレーディング側がセットになっていて少しお値打ち価格にしてくれる方が有難いんだよなぁ

2022-11-13
用途:
定期交換
その他業種

価格も低く性能にも問題は無いようなので引き続き使ってみようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02271484
2021-10-14
用途:
トヨタ プレミオのリアブレーキライニング交換に使用
卸売・小売業

両方にピンがついていたため、片方をグラインダーで削る必要がありましたがそれ以外は特に問題ありませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする