モト 4 プロテック

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード02278517 品番MOTO 4 PRO TECH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水冷エンジンの小〜大排気量車にお奨めです。
最新のハイパワーエンジンにも余裕を持って対応します。
エルフ独自のフォーミュレーション、そしてローフリクション設計により、特に始動直後のエンジンプロテクト性能を向上しつつ、高油温でも安定した油膜を保持します。オートバイ専用設計によりクラッチに最適な摩擦係数、油膜を保持し、滑りと磨耗を防止します。
高い流動性を誇り、アクセルに機敏に反応する鋭いエンジンレスポンスを実現、ドライバビリティの向上をはかります。サーキット走行、ワインディング、そしてストリートランまであらゆる走行条件で長期間使用した際でも、いわゆるタレ、ギア抜け、クラッチの滑りなどを防止し、快適な走りを実現します。
触媒付き車両にも適合します。

SAE5W-40 APISL JASO規格MA2 用途2輪車用。4サイクルエンジン用。 種類全化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 他社参考品番(キタコ)968-2000021 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74176139
2024-01-10
用途:
カブボアアップに
飲食業

メーカー指定オイルでいつも使っていますが、ギアの入りが良くシフトチェンジが滑らかになります。

対象商品:
74176139
2022-12-01
用途:
ジェットスキー用
稲坂 なし園 様 (農・林・水産業)

低価格でいつでも在庫があるので助かっております。注文してすぐ届く!!バイク用ですが、ジェットスキーのレースにもかなり向いています。

対象商品:
74176139
2022-06-13
用途:
バイクのメンテナンス
浅倉エンジニアリング 様

高熱に強いとても良いエンジンオイルです。時に納期が不明になりますが待ってでも期待に応えてくれるオイルです。

1人が参考にしています
対象商品:
74176139
2022-08-30
用途:
トライアルバイク
自動車・二輪車・自転車関連業

トライアルバイクのエンジンオイルに使用してます。モノタロウが1番安いようです。

対象商品:
02278517
2021-01-06
用途:
バイク
サツイチ 様 (建設業・工事業)

スノーバイクで使用してますが、-20度でもエンジンのかかりはいいです!

対象商品:
02278517
2019-11-07
用途:
バイクのオイル交換
サービス業

細かい部品だけかと思いきや、このようなメジャーな商品も取り扱っているとは。しかも安い。また利用させて頂きますが

1人が参考にしています
対象商品:
35446293
2013-09-07
用途:
ホンダモンキー ボアアップカスタムエンジンに

キタコ ボアアップキットの指定オイルです。
ネットで探した限り最安値でした。
オイルは消耗品ですので安値で売っているのは助かります。

指定オイルだけあって滑らかにエンジンは回っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35446293
2013-05-06
用途:
トライアルバイクに使用

低温時の始動性が良いと思います。価格も安く、継続的に利用します。elfのHTX740や広島高潤のオイルがあれば買います!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする