自動給水おまかせ君

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード02280118 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。

ベージュ 材質ポリエチレン 質量(g)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
注意
※ペットボトルの種類によっては、一部キャップのねじが合わないものがありますので、合うものをお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02280118
2018-07-04
用途:
家庭菜園

夏野菜の水やりで定量で判断できるので助かります。今回試験的に利用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02280118
2017-05-17
用途:
プランタンへの水補給
建設業・工事業

簡単に自動で水補給が出来大変助かっています。
改善要望としましては、2Lのペットボトルサイズのものが有れば補給回数も減るのですが。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする