曜日別特売
3340 霧王 パートⅡ ダリヤ(マルハチ産業) 02280145

3340 霧王 パートⅡ ダリヤ(マルハチ産業) 02280145
3340 霧王 パートⅡ ダリヤ(マルハチ産業) 02280145

霧王 パートⅡ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02280145品番3340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

給水ホースは振子式なので、どんな角度からでもスプレー出来ます(横向き・上向き・逆さ)。
ペットボトルが加圧式スプレーに変身。ポンピングでらくらくスプレーできます。

ブラック付属品振子式チューブホース材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)シリコン質量(g)128本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×32×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 掃除のとき
建設業・工事業

思ったより水圧は低かったけど、水道が近くに無い時は重宝しそうです。

対象商品 : 02280145
2024-11-25
用途: 水道工事の配管清掃に
建設業・工事業

霧王1がパッキン寿命で買い替え。
主に土中の既設水道管を切る前や繋ぎ込む前に洗うのに使ってます。
シリコンホースと重り玉仕様なので大容量ペットボトルでも使える。
霧王1は透明ボディだったが、2は黒なので紫外線による劣化は強くなったと思う。

対象商品 : 02280145
2023-06-27
用途: 粘土による鉄粉除去作業時
農・林・水産業

蓄圧式の為、水の吹付が楽。ペットボトルが使えて便利。取っ手が大きく使いやすい

対象商品 : 02280145
2023-04-20
用途: 溶剤散布用
建設業・工事業

圧力が思ったより強くコンパクトで持ち運びやすい。
価格が他の類似商品より高い。

対象商品 : 02280145
2022-07-28
用途: 犬のマーキング洗浄用

他社製品で加圧時の水漏れがありましたが、これは大丈夫なようです。

1が参考にしています
対象商品 : 02280145
2021-11-24
用途: 大掃除用に購入
運輸・通信業

ポンプを押し引きするのが意外と大変ですが、高圧洗浄機を出すほどでないちょっとしたところをちょこっと掃除するのに手ごろだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02280145
2019-08-24
用途: 自宅駐車場の除草剤散布
卸売・小売業

結論から言うと結構使えます。
ただし500mLのペットボトルでは容量不足です。私は1.5Lの炭酸飲料のペットボトルを使い、1Lの除草剤を散布しました。自家用で使うには噴霧器では大掛かり過ぎると思いこちらの商品を購入して正解でした。値段もお手頃なので何個か買って散布する物により使い分けても良いと思います。

対象商品 : 02280145
2019-04-03
用途: FRP離型剤の塗布
バックヤードプロダクツカンパニー

フレコート離型剤の塗布には一般のスプレーが使えず困っていましたが、この噴霧器は問題なく使用できて助かりました。ただ、中のチューブはすぐにふやけて抜けてしまいますので、フレコート使用時にはビニール系のチューブに交換した方がいいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする