画像準備中

グルメスパチュラBH M 930008-02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02283691 品番930008-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。、お鍋のホーロー部分を傷つけずに調理出来るシリコン製スパチュラです。、耐久性に優れ、食材のにおいもつきにくいので、製菓用から炒め物、ソース作りなどの加熱調理など、快適に調理いただけます。

仕様●ヘラ部(mm):50×83●全長(mm):290●耐冷●耐熱温度:-40〜250℃●材質:ヘラ部/シリコンゴム 柄部/天然木●お鍋のホーロー部分を傷つけずに調理出来るシリコン製スパチュラです。●耐久性に優れ、食材のにおいもつきにくいので、製菓用から炒め物、ソース作りなどの加熱調理など、快適に調理いただけます。●幅×奥行×高さ(mm):50×290×80●ヘラ部:50×83●質量(g):50●カラー:ホワイト●耐冷温度(℃):-40●耐熱温度(℃):250●材質:【ヘラ部】シリコンゴム【柄部】天然木●材質1:シリコンゴム●材質2:天然目●商品番号:BLK0201●カタログコード:9-0089-0501 アズワン品番67-5728-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする