内容量1個
仕様●ヘラ部(mm):66×91●全長(mm):280●耐冷●耐熱温度:-40〜250℃●材質:ヘラ部/シリコンゴム 柄部/天然木●お鍋のホーロー部分を傷つけずに調理出来るシリコン製スパチュラです。●耐久性に優れ、食材のにおいもつきにくいので、製菓用から炒め物、ソース作りなどの加熱調理など、快適に調理いただけます。●スプーン型になっていますので炒め物はもちろん盛り付けにも便利です。●幅×奥行×高さ(mm):70×280×15●ヘラ部:66×91●質量(g):50●カラー:ホワイト●耐冷温度(℃):-40●耐熱温度(℃):250●材質:【ヘラ部】シリコンゴム【柄部】天然木●材質1:シリコンゴム●材質2:天然目●商品番号:BLK0301●カタログコード:9-0089-0601
注文コード02283718
品番930008-03
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。、お鍋のホーロー部分を傷つけずに調理出来るシリコン製スパチュラです。、耐久性に優れ、食材のにおいもつきにくいので、製菓用から炒め物、ソース作りなどの加熱調理など、快適に調理いただけます。