画像準備中

レードル・スタンド 910379-00シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー品番:910379-00●カラー:マリンブルー●間口×奥行×高さ(mm):125×105×105●125×105×H105材質:ストーンウェア●レードルをコンパクトに立てかけられるスタンドです。●幅×奥行×高さ(mm):125×105×95●質量(g):370●カラー:マリンブルー●材質:ストーンウェア●商品番号:RLK2005●カタログコード:9-0091-0705 注文コード02283761 品番910379-00
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。、レードル(お玉)を立たせて置けるので調理中の置き場所にとても便利です。、スペースを取らないスタンドタイプです。

仕様●メーカー品番:910379-00●カラー:マリンブルー●間口×奥行×高さ(mm):125×105×105●125×105×H105材質:ストーンウェア●レードルをコンパクトに立てかけられるスタンドです。●幅×奥行×高さ(mm):125×105×95●質量(g):370●カラー:マリンブルー●材質:ストーンウェア●商品番号:RLK2005●カタログコード:9-0091-0705 アズワン品番67-5729-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする