画像準備中

カッティングボード 500×15mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行き×厚さ(mm):500×400×15●質量(kg):3●材質:ポリエチレン(耐熱温度70℃)●両面サンダー加工(シボ付)●幅×奥行×高さ(mm):500×400×15●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●仕様:両面サンダー加工(シボ)●耐熱温度(℃):70●商品番号:AMNM305●カタログコード:9-0363-0105 注文コード02283815 品番-
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。

仕様●幅×奥行き×厚さ(mm):500×400×15●質量(kg):3●材質:ポリエチレン(耐熱温度70℃)●両面サンダー加工(シボ付)●幅×奥行×高さ(mm):500×400×15●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●仕様:両面サンダー加工(シボ)●耐熱温度(℃):70●商品番号:AMNM305●カタログコード:9-0363-0105 アズワン品番67-5731-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする