C84 水滴消しスプレー カーメイト 02285422

C84 水滴消しスプレー カーメイト 02285422 C84 水滴消しスプレー カーメイト 02285422

水滴消しスプレー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(120mL) 注文コード02285422 品番C84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ミラーの水滴消し
雨の日にスプレーするだけ ミラーやサイドガラスについた水滴がサッと広がり、すぐにクリアな視界が確保できます
水滴を消す親水タイプ
ドアポケットにも収納しやすい薄型ボトル
サイドミラー約30枚分

タイプスプレータイプ 用途自動車用ガラスの親水、水滴防止 成分水溶性ポリマー、界面活性剤 種類中性 危険物の類別非危険物 特性親水性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02285422 C84 05596098 C115 エクスクリア 超撥水ミラーコート カーメイト エクスクリア 超撥水ミラーコート カーメイト 1本(80mL) 759 税込835 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02285422
2019-01-31
用途:
雨天

ドアミラーを脱脂したあと塗布。乾いたら白く曇るのでそれをタオルでぬぐいコーティング完了。効果の方は…うーんこれは雨天時にワンプッシュで使える程度のものかな。お値段なりなりでした。

対象商品:
02285422
2018-06-08
用途:
雨の日の運転

薄暗くなった雨の日にサイドウインドウやドアミラーに着いた水滴が視界を妨げる度に事前にコーティングをするしか無いと思っていましたが、これは困ったその時スプレーするだけで解消出来るのでとても助かります。
私にとっては梅雨時を含めマストアイテムです。

対象商品:
02285422
2016-11-18
用途:
車のサイドミラー用

施工は簡単でとてもよいのですが、すぐに効果がなくなりました。頻繁にスプレーしないといけないと思うと、ちょっと微妙な感じです。

対象商品:
02285422
2017-11-23
用途:
自動車のミラーに

サイドミラーやバックカメラに使用しています。しかしながら耐久性に乏しく、効果が長持ちしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする