ブルーライトを65%カットする日本製の高品質モデル!パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を集中的にカットするブルーライト対策メガネ。 パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を約65%カットし、目を大切にするブルーライト対策メガネ”PCGLASSES”です。 フレームからレンズまで、全てを日本で製造している高品質モデルです。 軽く視界を妨げないリムレス設計なので、長時間ディスプレイを見続ける人に最適です。 リムレス設計なのでお顔幅の大きさに柔軟に対応でき、またレンズの歪みが起こらず最高の光学性能を発揮できます。 やさしくフィットし長時間の着用でも疲れにくいセミストレートテンプル設計を採用しています。 テンプルにはスイスで開発された超軽量弾力素材「TR-90」を使用し、より高いフィット感を実現しています。 テンプルにはグラスチェーンなどを付けられるホールを装備しています。 持ち運び、保管に便利な収納ポーチが付属しています。ポーチはメガネ拭きとして使用可能です。
頭も痛くなく 締め付けがない他のメガネより目が楽になる
眼精疲労が半減しました。良いですよ。