ブルーライトカットメガネ PCメガネ 65%カット ブラウンレンズ 収納ポーチ付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02290198 品番OG-YBLP01NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブルーライトを65%カットする日本製の高品質モデル!パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を集中的にカットするブルーライト対策メガネ。
パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を約65%カットし、目を大切にするブルーライト対策メガネ”PCGLASSES”です。
フレームからレンズまで、全てを日本で製造している高品質モデルです。
軽く視界を妨げないリムレス設計なので、長時間ディスプレイを見続ける人に最適です。
リムレス設計なのでお顔幅の大きさに柔軟に対応でき、またレンズの歪みが起こらず最高の光学性能を発揮できます。
やさしくフィットし長時間の着用でも疲れにくいセミストレートテンプル設計を採用しています。
テンプルにはスイスで開発された超軽量弾力素材「TR-90」を使用し、より高いフィット感を実現しています。
テンプルにはグラスチェーンなどを付けられるホールを装備しています。
持ち運び、保管に便利な収納ポーチが付属しています。ポーチはメガネ拭きとして使用可能です。

付属品収納袋 仕様ブルーライトカット率 65% ネイビー 材質(フレーム)プラスチック 可視光線透過率(%)66 材質(レンズ)プラスチック 紫外線透過率(%)1.0以下 形状二眼型 ブルーライトカット率0.65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02290216
2024-10-17
用途:
パソコン
その他業種

頭も痛くなく 締め付けがない
他のメガネより目が楽になる

対象商品:
02290216
2015-03-08
用途:
pc
農・林・水産業

眼精疲労が半減しました。良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする